Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer, 29er Serie mit Sockel, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe verkehrsw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A4, 6 Schubladen, verkehrsweiß
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A4, 6 Schubladen, verkehrsweiß
Basis Schubladenschrank
Basis Schubladenschrank
Artikel-Nr.:
     1498-11446-L296S696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L296S696
EAN/GTIN:
     5020073736274
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
BISLEY Bisley MultiDrawer, 29er Serie mit Sockel, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
TÜV:
nein
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
670 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
696 verkehrsweiß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 110,67*
€ 152,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 152,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 128,16*
€ 160,30*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,57*
€ 180,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,88*
€ 181,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.