Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, silber
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, silber
Karteikästen
Karteikästen
Artikel-Nr.:
     1498-11446-L298355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L298355
EAN/GTIN:
     5020073747416
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
BISLEY Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe silber
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
TÜV:
nein
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
590 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
355 silber
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,06*
€ 158,10*
19 Tage
2
Frei Haus
ab € 114,76*
€ 158,72*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 133,74*
€ 166,64*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,16*
€ 188,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,74*
€ 189,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.