Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, blau
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, blau
Karteikästen
Karteikästen
Artikel-Nr.:
     1498-11446-L298605
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L298605
EAN/GTIN:
     5020073770094
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
BISLEY Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe blau
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
TÜV:
nein
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
590 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
605 blau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,16*
€ 170,55*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,78*
€ 171,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 147,03*
€ 179,33*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,19*
€ 197,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,53*
€ 203,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.