Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-L298605 Herst.-Nr.: L298605 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schubladenschrank MultiDrawer™, 8 Schubladen à H 2x25, 3x51, 3x102 mm, blau Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 8 Schubladen mit einer Höhe von 2x25, 3x51 und 3x102 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre. - Maße: H 590 x B 279 x T 380 mm
- Format DIN A4
- Farbe: blau
- Schubladenvollauszug
- Kleinteileablage
- Materialablage
- 1 Etikettenhalter je Schublade
Lieferumfang: - 1 MultiDrawer™, 8 Schubladen à H 2x25, 3x51, 3x102 mm, blau
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Farbe: | schwarz | Gesamthöhe: | 206 mm | Gesamtbreite: | 271 mm | Gesamttiefe: | 403 mm | Schubladen: | 1 Stück | Format: | DIN A5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,30* | € 171,04* | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,59* | € 171,64* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 145,94* | € 180,62* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,56* | € 199,37* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,49* | € 204,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|