Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer™, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, lichtgrau
Bisley MultiDrawer™, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, lichtgrau
Bisley MultiDrawer™, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, lichtgrau
Bisley MultiDrawer™, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11446-L39A39S645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L39A39S645
EAN/GTIN:
     5020073766196
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
BISLEY Bisley MultiDrawer, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
TÜV:
nein
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
940 mm
Breite:
349 mm
Tiefe:
432 mm
Farbe:
645 lichtgrau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,09*
€ 317,22*
18 Tage
3
Frei Haus
ab € 189,33*
€ 317,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 273,24*
€ 333,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,26*
€ 363,27*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,33*
€ 376,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,26*
€ 447,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,42*
€ 444,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,61*
€ 419,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,77*
€ 412,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,33*
€ 374,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.