Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note mit Griff, 3 Universalschubladen, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Artikel-Nr.:
     1498-11446-NWH59M7SSS355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWH59M7SSS355
EAN/GTIN:
     5020073838435
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Die Rollcontainer Note von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den aluminium-matten Griff lassen sich drei Universalschublade mit einer jeweiligen Höhe von 150 mm öffnen. Mobil wird der Note durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 495 x B 420 x T 565 mm. Farbe silber.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
TÜV:
ja
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
495 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Farbe:
355 silber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
2
Frei Haus
ab € 162,85*
€ 221,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 189,47*
€ 232,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,89*
€ 256,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,33*
€ 259,51*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,64*
€ 265,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,82*
€ 316,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,99*
€ 314,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,49*
€ 293,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,46*
€ 284,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,64*
€ 258,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.