Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLNWH59M7SSS355 Herst.-Nr.: NWH59M7SSS355 EAN/GTIN: 5020073838435 |
| |
|
| | |
| - Rollcontainer Note NWA aus Stahl
- präzisionsgefertigt aus einem Korpus ohne sichtbare Schweißnähte oder Verbindungen
- multifunktional einsetzbar
- umfangreiches Zubehör optional erhältlich
- Auszug: Materialschub 80%
- Schübe: 3x Materialschub
- ohne Top (Deckplatte)
- Maße: HxBxT 495x420x565 mm
- mit aluminium-matten Designgriff
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 3 | Art des Griffes: | Designgriff | Breite: | 420 mm | Farbe: | silber | Hängeregistratur-Ablage vorhanden: | nein | Höhe: | 495 mm | Höhe der Schublade: | 150 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Bisley | Material: | Stahl | Schloss vorhanden: | ja | Tiefe: | 565 mm | GPSR: | Bisley GmbH, Wiesenstr., 70A, 40549, Düsseldorf, Deutschland, www.bisley.de, info@bisley.de, +49 21187541703 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,71* | € 219,01* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,38* | € 253,31* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,53* | € 256,60* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,34* | € 263,09* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 232,60* | € 297,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|