Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppelstöckiger Feuerwehrspind, Modell FLEXO, H1850B300T500 mm, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Feuerwehrspind FLEXO WHITE, 1 Abteil, 2 Stöckig
C+P Feuerwehrspind FLEXO WHITE, 1 Abteil, 2 Stöckig
C+P Feuerwehrspind FLEXO WHITE, 1 Abteil, 2 Stöckig
C+P Feuerwehrspind FLEXO WHITE, 1 Abteil, 2 Stöckig
C+P Feuerwehrspind FLEXO WHITE, 1 Abteil, 2 Stöckig
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
C+P Feuerwehrspind FLEXO WHITE, 1 Abteil, 2 Stöckig
Artikel-Nr.:
     1498-11619-0493015-10LR|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0493015-10LR|S10002
EAN/GTIN:
     4066681356573
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank
Doppelstöckiger Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO WHITE, 1 Abteil mit 2 Fächern, für 2 Personen zur separaten
Unterbringung von Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt
auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3
verdrehsicheren Schiebehaken, Stahl-Türen mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen und Soft-Anschlag, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türanschlag links und rechts,
Maße (H x B x T): 1850 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 3000 feuerrot, Türen: RAL 3000 feuerrot
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Breite:
300 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
15,31 KG
Korpus:
RAL 3000 feuerrot
Front:
RAL 3000 feuerrot
Belüftung Front:
Belüftungslochbild
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
2
Abteilbreite:
300
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
links angeschlagen + rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Doppelstockspind, Spind-Doppelstöckig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
3
€ 38,00*
ab € 266,01*
€ 336,90*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 310,34*
€ 377,88*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,58*
€ 480,18*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,63*
€ 486,72*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,08*
€ 488,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,72*
€ 579,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,14*
€ 570,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,78*
€ 538,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,95*
€ 515,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,63*
€ 492,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 8,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
ab € 7,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3403|
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.