Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind/-Garderobe Evolo, Modell APERTO, H1950B1400T500 mm, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerwehrspind/-Garderobe APERTO, 3000
C+P Feuerwehrspind/-Garderobe APERTO, 3000
Artikel-Nr.:
     1498-11619-0495015-606|S10011
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0495015-606|S10011
EAN/GTIN:
     4066681355040
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
Schließfachgarderobe
Feuerwehrspind/-Garderobe Evolo, Modell APERTO, für 2 Personen, bestehend aus 2 Spinden für Privatkleidung, Abteilbreite
400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und
Korrosionsbeständigkeit, dazwischen offenes Garderobenfach Breite 600 mm für Einsatzkleidung, bestehend aus 1 Helmboden
und zusätzlichem Ablageboden, darunter 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 6 verdrehsicheren Schiebehaken, unten 1
perforierter Schuhboden elektrolytisch verzinkt, innen je Schrank 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus
Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren
Belüftungsöffnungen oben und unten, 2 Sockel aus Stahl, lackiert, 4 seitliche Multifunktions-Hakenleistenn mit je 3
verschiebbaren Edelstahlhaken für Sichhereitsgurt, Rettungsleine u.ä., 2 klappbare Helmhalter aus Kunststoff, auf dem
Schrank,
Maße (H x B x T): 1950 x 1400 x 500 mm, Korpus: RAL 3000 feuerrot, Sockel: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Breite:
1400 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
51,18 KG
Korpus:
RAL 3000 feuerrot
Sockel:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Unterbau:
Sockel
Niveauregulierung:
Ja
Ausführung Helmhalter:
klappbar
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
400
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
offen
Material Schuhboden:
Stahl verzinkt
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schließfachgarderobe, Feuerwehrgarderobe, Garderobe-Feuerwehr, Einsatzspind, Rettungsdienste-Spind, Einsatzkräfte-Spind, PSA-Schrank, PSA-Spind, PSA-Spinde, PSA-Schränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 869,14*
€ 970,17*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.089,96*
€ 1.210,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.025,83*
€ 1.215,40*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.145,21*
€ 1.268,60*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,03*
€ 1.439,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,99*
€ 1.436,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,69*
€ 1.382,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,30*
€ 1.343,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,96*
€ 1.297,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.