Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schuhschale aus Kunststoff, Farbe: Schwarz, für Schrankbreite 500,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar, Farbe: Schwarz
C+P Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar, Farbe: Schwarz
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     1498-11619-08000-7074|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000-7074|
EAN/GTIN:
     4065714663428
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Schuhschale aus Kunststoff, Farbe: Schwarz,
Weitere Informationen:
Gewicht:
,38 KG
Versandart:
per Paketdienst
Material Schuhablage:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
3
1
€ 38,00*
ab € 9,57*
€ 13,83*
31 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 13,91*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,02*
€ 14,40*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,14*
€ 16,02*
22 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.