Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schubladenschrank Acurado, H1357B787T590 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schubladenschrank Acurado, H1357B787T590 mm, Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11619-11934-312|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     11934-312|S10000
EAN/GTIN:
     4050646006184
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Hängeregisterschrank
Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Hängeregistraturschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 4 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 2-
bahnig, für Hängehefter DIN A4, Schubladenwannen verzinkt, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast
von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 4 hochwertige
Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild,
Maße (H x B x T): 1357 x 787 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1357 MMT
Wechselkern:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Beschriftung:
Etikettenschild
Material Beschriftung:
Papier
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Kippmaß:
1480 MMT
Schubladen Nutztiefe:
530 MMT
Breite:
787 MMT
Tiefe:
590 MMT
Gewicht:
74,74 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Versandart:
per LKW
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, c+p schubladenschrank acurado, hängeregisterschrank, c+p hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Hängeregister-Aktenschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke, Registerschrank, Registerschränke, Hängehefter-Schrank, Hängehefter-Schränke, Hängemappen-Schrank, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Karteikarten-Schrank, Karteikarten-Schränke, Schubladenschränke, Schubladen-Schränke, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,02*
€ 944,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,85*
€ 948,32*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,73*
€ 1.124,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,23*
€ 1.123,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,19*
€ 1.099,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,48*
€ 1.063,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,02*
€ 997,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.