Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1000B1000T420 mm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Magazinregal Serie 13, H1000xB1000xT420mm
C+P Magazinregal Serie 13, H1000xB1000xT420mm
C+P Magazinregal Serie 13, H1000xB1000xT420mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     1498-11619-133944-03|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133944-03|S10002
EAN/GTIN:
     4064615418175
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Serie 13, als Magazinregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe
Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, 4 Fachböden verzinkt, 24 Sichtlagerkästen, 12
Stück Größe 3 rot, 12 Stück Größe 4 blau,
Maße (H x B x T): 1000 x 1000 x 420 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 MMT
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Kippmaß:
1085 MMT
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
420 MMT
Gewicht:
45,16 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Sichtlagerkästen:
Ja
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank c+p, magazin schrank, aktenregal stahl, Werkstattregal, Werkstattregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Industrieregal, Metall-Lagerregal, Werkstatt-Regal, Werkstatt-Regale, Lager-Regal, Metall-Werkstatt-Regal, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 326,53*
€ 413,26*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 380,15*
€ 468,83*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,67*
€ 573,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,25*
€ 575,82*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,56*
€ 682,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,09*
€ 677,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,80*
€ 661,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,24*
€ 638,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,67*
€ 581,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
133944-03|S10000
ab € 325,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.