Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H1030B1000T420 mm, Lichtgrau/Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Sideboard mit Rollladen Omnispace, H1030xB1000xT420mm
C+P Sideboard mit Rollladen Omnispace, H1030xB1000xT420mm
C+P Sideboard mit Rollladen Omnispace, H1030xB1000xT420mm
C+P Sideboard mit Rollladen Omnispace, H1030xB1000xT420mm
C+P Sideboard mit Rollladen Omnispace, H1030xB1000xT420mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Sideboard mit Rollladen Omnispace, H1030xB1000xT420mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-3242-00|S10100
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3242-00|S10100
EAN/GTIN:
     4051803246573
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe
Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-
Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache
Bedienung, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 integrierte
Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar,
Maße (H x B x T): 1030 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Rollladen: RAL 7021 Schwarzgrau,
Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1030 MMT
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
420 MMT
Gewicht:
45,51 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Ausführung Front:
Rollladen
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Niveauregulierung:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
2 H87
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Aufhängung Front:
Laufschienen
Material Rollladen:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, Sideboard, rolladenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 347,79*
€ 428,52*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 406,77*
€ 487,38*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,88*
€ 589,43*
€ 4,95*
ab € 538,34*
€ 626,11*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,99*
€ 683,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,75*
€ 813,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,94*
€ 796,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,84*
€ 780,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,69*
€ 755,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,99*
€ 703,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-80|S10000
ab € 17,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-80|S10001
ab € 17,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-82|S10000
ab € 30,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-811|S10000
ab € 132,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-811|S10002
ab € 133,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.