Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Trocknungsschrank Flex+, 2 Abteile, H2350B700T600 mm, Anthrazit/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Trocknungsschrank Flex+, 2 Abteile, H2350B700T600 mm, Anthrazit/Weiß
Artikel-Nr.:
     1498-11619-46113-2118|S10006
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     46113-2118|S10006
EAN/GTIN:
     4066681398733
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
Aktengarderobenschrank
Stahl-Garderobenschrank Flex+, als Trockungsschrank, 2 Abteile zur separaten Nutzung für je 2 Personen, Abteilbreite 350
mm, Türen zueinanderschlagend, einzeln verschließbar, Korpus aus langlebiger, doppelwandiger Stahlkonstruktion,
elektrolytisch verzinkt mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, glatte
Innenwände, hygienisch und reinigungsfreundlich, für komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, Belüftung je Abteil
über rückseitigen Belüftungskanal, Schrankboden hinten großflächig perforiert für optimale Luftzirkulation, 1 Installations-
Schrägdach zur Unterbringung bauseitiger Installationen, mit Hauptschalter, Stahltüren, doppelwandig, gedämmt, 19 mm
stark, 2 Kleinteilschalen, 2 seitliche Hakenleisten mit 3 verschiebbaren Edelstahl-Haken für Sportausrüstung, u.a., 4 Schuh-
und Stiefelhalter, zur Belüftung, mit Verbindung zum Lüftungskanal für optionale Trocknungsfunktion, 4 Handschuhhalter,
ergonomisch geformt zur natürlichen Belüftung, 2 Helmhalter, ergonomisch geformt zur natürlichen Belüftung von
Sporthelmen, 2 Ablageboden mit integrierter Garderobenstange aus Stahl in Rasterlochungen verstellbar, platzsparend
einklappbar, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Zylinderschloss mit 2
Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, auf 100 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen
Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben,
bequem von innen und außen verstellbar, 2 Spiegel ca. 110 x 90 mm zur individuellen Positionierung, 2 Ablaufwannen, 1
Lüftungs-/Heizelement zur schnellen und effektiven Trocknung der Garderobe, inkl. 5 m Anschlusskabel mit Steckertyp E+F,
bedienbar mit Handy-App,
Maße (H x B x T): 2350 x 700 x 600 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 9016 Verkehrsweiß, Füße: RAL
7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Schrägdach: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
2350 MMT
Breite:
700 MMT
Tiefe:
600 MMT
Gewicht:
148,91 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Füße:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Korpus 2:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Lüftereinheit:
Lüftungs-/ Heizungsfunktion
Material Korpus:
Stahl
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Tür Öffnungswinkel:
170 DD
Material Unterbau:
Kunststoff
Niveauregulierung:
Ja
Ausführung Schrägdach:
Aufsatz
Versandart:
per LKW
Material Korpus 2:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Sportgeräteschrank, Sportgeräteschränke, Ballschrank, Ballschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.848,20*
€ 2.085,18*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.966,53*
€ 2.212,87*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.902,30*
€ 2.222,55*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.212,87*
€ 2.633,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.191,21*
€ 2.607,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.085,86*
€ 2.482,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,83*
€ 2.409,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.966,53*
€ 2.340,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.