Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Evolo, 1 Abteil, H1850B420T500 mm, Weiß/MDF Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind Evolo, 1 Abteil, H1850B420T500 mm, Weiß/MDF Weiß
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48010-12|S10350
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-12|S10350
EAN/GTIN:
     4065714398252
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Evolo, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile
Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass
für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter
Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen
verstellbar, MDF-Dekortür (mitteldichte Holzfaserplatte), 18 mm stark, mit Anschlagsdämpfer und Türöffnungsbegrenzer 90
Grad als Schutz vor Überdehnen der Tür, Türaufhängung in Drehbolzen, 1 ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für
Vorhangschloss inkl. Tür-Schutz,
Maße (H x B x T): 1850 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen MDF: Dekor Weiß, Füße: RAL 9005
Tiefschwarz, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Breite:
420 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
29,24 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
Dekor Weiß
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Material Türen:
Holzfaserplatte (MDF)
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Material Unterbau:
Kunststoff
Niveauregulierung:
Ja
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite:
400
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 362,72*
€ 447,08*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,32*
€ 562,89*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,49*
€ 565,08*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,89*
€ 669,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,08*
€ 662,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,23*
€ 648,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,33*
€ 626,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,32*
€ 568,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.