Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, 20 Fächer, H1850B810T500 mm, Lichtgrau/Viridingrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, 20 Fächer, H1850B810T500 mm, Lichtgrau/Viridingrün
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48010-2210|S10036
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-2210|S10036
EAN/GTIN:
     4061261541721
Suchbegriffe:
Laptopschrank
Notebookschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Schließfachschrank Evolo, als Laptopschrank, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen
Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen
Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, Belüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach,
Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, Türaufhängung
in Drehbolzen, 20 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1850 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 1108060 RDS Viridingrün, Füße: RAL
7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Aufhängung Front:
Drehstangen-Scharnier
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Niveauregulierung:
Ja
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
20
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Breite:
810 MMT
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
84,2 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank 20 fächer, laptopschrank 20 fächer, c+p laptopschrank, Notebookspind, Tabletschrank, Ladeschrank, Notebook-Ladeschrank, Tablet-Ladeschrank, Laptop-Ladeschrank, Notebook-Schließfachschrank, Tablet-Schließfachschrank, Laptop-Schließfachschrank, Fächerschrank, Notebook-Fächerschrank, Tablet-Fächerschrank, Laptop-Fächerschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.311,22*
€ 1.513,63*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.256,70*
€ 1.520,45*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.513,63*
€ 1.801,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.501,82*
€ 1.787,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,84*
€ 1.696,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,98*
€ 1.636,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,22*
€ 1.560,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.