Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kindergarten-Spind Evolo, 2 Abteile, H1350B610T300 mm, Lichtgrau/Viridingrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Kindergarten-Spind Evolo, H1350xB610xT300mm
C+P Kindergarten-Spind Evolo, H1350xB610xT300mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-480103-20|S10037
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     480103-20|S10037
EAN/GTIN:
     4064615033675
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahl-Garderobenschrank Evolo, als Kindergartenschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1
Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten
mit Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit
integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und
außen verstellbar, 2 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz,
Maße (H x B x T): 1350 x 610 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 1108060 RDS Viridingrün, Füße: RAL 7035
Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 MMT
Breite:
610 MMT
Tiefe:
300 MMT
Gewicht:
28,46 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Material Unterbau:
Kunststoff
Niveauregulierung:
Ja
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
2
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Kindergartenspind, Schulspind, Kita-Spind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 303,97*
€ 378,13*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 312,86*
€ 379,61*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,53*
€ 435,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,81*
€ 437,09*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,44*
€ 518,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,03*
€ 516,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,48*
€ 497,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,80*
€ 485,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,53*
€ 434,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.