Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schul-Spind Evolo, 3 Abteile, H1650B900T500 mm, Lichtgrau/Pastellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schul-Spind Evolo, 3 Abteile, H1650B900T500 mm, Lichtgrau/Pastellgrün
Artikel-Nr.:
     1498-11619-480106-30|S10038
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     480106-30|S10038
EAN/GTIN:
     4065714403000
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahl-Garderobenschrank Evolo, als Schulschrank, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1
stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit Luftdurchlass für
optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter
Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen
verstellbar, 3 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz,
Maße (H x B x T): 1650 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 1109020 RDS Pastellgrün, Füße: RAL 7035
Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1650 MMT
Material Unterbau:
Kunststoff
Niveauregulierung:
Ja
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
3
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Breite:
900 MMT
Anschlag Front:
DIN rechts
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
55,09 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1109020 RDS Pastellgrün
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Kindergartenspind, Schulspind, Kita-Spind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,44*
€ 704,29*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,12*
€ 706,71*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,29*
€ 838,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,42*
€ 832,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,22*
€ 814,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,92*
€ 784,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,44*
€ 724,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.