Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, 10 Fächer, H1800B420T500 mm, Lichtgrau/Lichtgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, 10 Fächer, H1800B420T500 mm, Lichtgrau/Lichtgrün
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48020-1210|S10143
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-1210|S10143
EAN/GTIN:
     4064615525422
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Stahl-Schließfachschrank Evolo, als Laptopschrank, 1 Abteil mit 10 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem
Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Belüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach,
Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, Türaufhängung
in Drehbolzen, 10 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1800 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 6027 Lichtgrün
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 MMT
Breite:
420 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
52,8 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 6027 Lichtgrün
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Aufhängung Front:
Drehstangen-Scharnier
Material Türen:
Stahl
Unterbau:
Sockel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
10
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front 2:
Drehbolzen
Weitere Suchbegriffe: Notebookschrank, Notebookspind, Tabletschrank, Laptopschrank, Ladeschrank, Notebook-Ladeschrank, Tablet-Ladeschrank, Laptop-Ladeschrank, Notebook-Schließfachschrank, Tablet-Schließfachschrank, Laptop-Schließfachschrank, Fächerschrank, Notebook-Fächerschrank, Tablet-Fächerschrank, Laptop-Fächerschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,68*
€ 1.040,83*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,66*
€ 1.044,88*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,83*
€ 1.238,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,92*
€ 1.236,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,95*
€ 1.185,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,49*
€ 1.141,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,68*
€ 1.073,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.