Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kindergarten-Spind Evolo, 4 Abteile, H1300B1190T300 mm, Lichtgrau/Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Kindergarten-Spind Evolo, 4 Abteile, H1300B1190T300 mm, Lichtgrau/Orange
Artikel-Nr.:
     1498-11619-480203-40|S10086
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     480203-40|S10086
EAN/GTIN:
     4062084652823
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahl-Garderobenschrank Evolo, als Kindergartenschrank, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1
Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten
mit Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und
Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und
Fußbodenschutz, 4 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz,
Maße (H x B x T): 1300 x 1190 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 2000 Gelborange
Weitere Informationen:
Höhe:
1300 MMT
Breite:
1190 MMT
Tiefe:
300 MMT
Gewicht:
51,99 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 2000 Gelborange
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
4
Anzahl Fächer:
4
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Kindergartenspind, Schulspind, Kita-Spind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,34*
€ 761,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,14*
€ 764,56*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,93*
€ 906,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,10*
€ 900,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,94*
€ 879,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,81*
€ 845,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,34*
€ 781,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.