Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Evolo, 1 Abteil, H1850B420T815 mm, Anthrazit/HPL Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind Evolo, 1 Abteil, H1850B420T815 mm, Anthrazit/HPL Eiche
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48030-12|S10310
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48030-12|S10310
EAN/GTIN:
     4065714602045
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Evolo, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile
Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass
für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, mit integrierter
Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen
verstellbar, mit vorgebauter Sitzbank (dadurch Türen verkürzt), Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit
verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, HPL-Dekortür (Hochdruckschichtstoff), 13 mm stark, mit
Anschlagsdämpfer und Türöffnungsbegrenzer 90 Grad als Schutz vor Überdehnen der Tür, Türaufhängung in Drehbolzen, 1
ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x
30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden,
Maße (H x B x T): 1850 x 420 x 815 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen HPL (Vollkern): Dekor Eiche Sereno,
Füße: RAL 9005 Tiefschwarz, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Breite:
420 MMT
Tiefe:
815 MMT
Gewicht:
40,35 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
Dekor Eiche Sereno
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Material Türen:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Niveauregulierung:
Ja
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Sitzbanktyp:
vorgebaut
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 447,76*
€ 533,12*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,73*
€ 711,13*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,15*
€ 714,03*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,13*
€ 846,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,08*
€ 837,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,24*
€ 816,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,50*
€ 786,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,73*
€ 726,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.