Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Evolo, 2 Abteile, H2090B610T815 mm, Lichtgrau/Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schwarz-Weiss-Spind Evolo, H2090xB610xT815mm
C+P Schwarz-Weiss-Spind Evolo, H2090xB610xT815mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48052-20|S10056
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48052-20|S10056
EAN/GTIN:
     4050646059975
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahl-Garderobenschrank Evolo, als Straßen- und Berufskleidungsschrank, 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 300 mm, Türen
zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen 1 durchgehender Ablageboden, darunter je Abteil 1
stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem
Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf untergebauter Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm,
mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen
für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie
eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, 1 ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss
inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten
Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden,
Maße (H x B x T): 2090 x 610 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot, Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
2090 MMT
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Türen:
Stahl
Belüftung Front:
Belüftungslochbild
Niveauregulierung:
Ja
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Sitzbanktyp:
untergebaut
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Breite:
610 MMT
Oberfläche Korpus:
lackiert
Tiefe:
815 MMT
Gewicht:
49,7 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 390,46*
€ 462,08*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,80*
€ 462,10*
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 405,69*
€ 489,93*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,16*
€ 713,23*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,92*
€ 716,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,23*
€ 848,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,93*
€ 835,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,39*
€ 817,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,73*
€ 791,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,16*
€ 737,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.