Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Evolo, 2 Abteile, H2090B610T815 mm, Weiß/HPL Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind Evolo, 2 Abteile, H2090B610T815 mm, Weiß/HPL Esche
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48052-20|S10248
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48052-20|S10248
EAN/GTIN:
     4062084742753
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahl-Garderobenschrank Evolo, als Straßen- und Berufskleidungsschrank, 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 300 mm, Türen
zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen 1 durchgehender Ablageboden, darunter je Abteil 1
stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem
Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf untergebauter Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm,
mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, HPL-Dekortür (Hochdruckschichtstoff), 13 mm stark, mit
Anschlagsdämpfer und Türöffnungsbegrenzer 90 Grad als Schutz vor Überdehnen der Tür, Türaufhängung in Drehbolzen, 1
ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x
30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden,
Maße (H x B x T): 2090 x 610 x 815 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen HPL (Vollkern): Dekor Sen-Esche,
Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
2090 MMT
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Türen:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Niveauregulierung:
Ja
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Sitzbanktyp:
untergebaut
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Breite:
610 MMT
Oberfläche Korpus:
lackiert
Tiefe:
815 MMT
Gewicht:
49,7 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
Dekor Sen-Esche
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p kleiderspind 2 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 525,94*
€ 614,22*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,26*
€ 938,59*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,35*
€ 942,57*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,59*
€ 1.116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,42*
€ 1.114,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,00*
€ 1.078,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,29*
€ 1.039,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,26*
€ 968,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.