Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Sammelschrank Evolo, 1 Abteil, H1850B420T500 mm, Lichtgrau/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Wäsche-Sammelschrank Evolo, 1 Abteil, H1850B420T500 mm, Lichtgrau/Gelb
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48060-110|S10043
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48060-110|S10043
EAN/GTIN:
     4061261663317
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
Stahl-Wäsche-Ausgabeschrank Evolo, als Wäsche-Sammelschrank, 1 Abteil mit 10 Fächern, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit 10 einzel
verschließbaren Fachtüren und Zentraltür mit der alle Gefache zentral geöffnet werden (z.B. zum Befüllen), Schrankboden und
Rückwand hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff, mit
integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und
außen verstellbar, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, 10 Zylinderschlösser
mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1850 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 0959059 RDS Schwefelgelb, Füße: RAL
7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Breite:
420 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
50,74 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
0959059 RDS Schwefelgelb
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Optik Türen:
Zentraltür
Material Unterbau:
Kunststoff
Niveauregulierung:
Ja
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
10
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, garderobenschrank, Wäschesammelspind, Wäschesammelschrank, Wäschesammelspinde, Wäschesammelschränke, Ausgabespind, Ausgabeschrank, Ausgabespinde, Ausgabeschränke, Wäschespind, Wäschespinde, Wäscheschränke, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.192,96*
€ 1.394,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.134,77*
€ 1.399,88*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,11*
€ 1.658,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,12*
€ 1.644,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,88*
€ 1.558,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,35*
€ 1.501,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,96*
€ 1.419,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.