Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Sammelschrank Evolo, 1 Abteil, H1850B420T500 mm, Lichtgrau/Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Wäsche-Sammelschrank Evolo, 1 Abteil, H1850B420T500 mm, Lichtgrau/Orange
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48070-210|S10164
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48070-210|S10164
EAN/GTIN:
     4061261663942
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Wäsche-Schrank
Wäscheschrank
Stahl-Wäsche-Sammelschrank Evolo, als Wäsche-Sammelschrank, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, 1 Tür mit integrierter
Pendelklappe oben, z.B. zum Einwurf von Schmutzwäsche, innen mit Haken zur Aufnahme eines Wäschesackes,
Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff
für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der
Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000
verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1850 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 2000 Gelborange, Füße: RAL 7035
Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Optik Türen:
Pendelklappe
Material Unterbau:
Kunststoff
Niveauregulierung:
Ja
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Breite:
420 MMT
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
40,44 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 2000 Gelborange
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Weitere Suchbegriffe: c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Wäschesammelspind, Wäschesammelschrank, Wäschesammelspinde, Wäschesammelschränke, Ausgabespind, Ausgabeschrank, Ausgabespinde, Ausgabeschränke, Wäschespind, Wäschespinde, Wäscheschränke, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,87*
€ 656,01*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,92*
€ 658,11*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,01*
€ 780,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,53*
€ 763,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,61*
€ 737,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,01*
€ 712,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,87*
€ 667,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.