Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatz-Garderobenschrank Evolo, 2 Abteile, H500B610T500 mm, Lichtgrau/Virid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatz-Garderobenschrank Evolo, 2 Abteile, H500B610T500 mm, Lichtgrau/Virid
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48090-20|S10047
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48090-20|S10047
EAN/GTIN:
     4065714418004
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Stahl-Fächerschrank Evolo, als Aufsatzschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen mit Anschlagsdämpfer und
geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung
in Drehbolzen, 2 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz,
Maße (H x B x T): 500 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 1108060 RDS Viridingrün
Weitere Informationen:
Höhe:
500 MMT
Versandart:
per Paketdienst
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Breite:
610 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
15,19 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Material Türen:
Stahl
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 212,07*
€ 266,77*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,08*
€ 412,29*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,18*
€ 413,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,29*
€ 490,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,83*
€ 488,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,86*
€ 466,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,96*
€ 455,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,08*
€ 408,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.