Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatz-Garderobenschrank Evolo, 2 Abteile, H500B810T500 mm, Lichtgrau/Rubin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatz-Garderobenschrank Evolo, 2 Abteile, H500B810T500 mm, Lichtgrau/Rubin
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48090-22|S10013
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48090-22|S10013
EAN/GTIN:
     4053597122347
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Stahl-Fächerschrank Evolo, als Aufsatzschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen mit Anschlagsdämpfer und
geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung
in Drehbolzen, 2 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz,
Maße (H x B x T): 500 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot
Weitere Informationen:
Höhe:
500 MMT
Versandart:
per Paketdienst
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Breite:
810 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
18,58 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Material Türen:
Stahl
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 275,25*
€ 347,67*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,10*
€ 445,65*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,14*
€ 447,33*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,65*
€ 530,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,89*
€ 518,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,32*
€ 503,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,43*
€ 488,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,10*
€ 436,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.