Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatz-Garderobenschrank Evolo, 2 Abteile, H500B610T500 mm, Lichtgrau/Rubin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzschrank Evolo, H500xB610xT500mm, 7035/3003
C+P Aufsatzschrank Evolo, H500xB610xT500mm, 7035/3003
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48092-20|S10037
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48092-20|S10037
EAN/GTIN:
     4065714419292
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Stahl-Fächerschrank Evolo, als Aufsatzschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen mit Anschlagsdämpfer und
geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung
in Drehbolzen, 1 ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss inkl. Tür-Schutz,
Maße (H x B x T): 500 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot
Weitere Informationen:
Höhe:
500 MMT
Breite:
610 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
13,78 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Türen:
Stahl
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Versandart:
per Paketdienst
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 212,26*
€ 265,17*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 292,44*
€ 350,55*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,21*
€ 406,15*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,22*
€ 407,60*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,15*
€ 483,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,39*
€ 480,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,51*
€ 463,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,16*
€ 453,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,21*
€ 409,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.