Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schul-Spind Evolo, 8 Fächer, H1650B1190T500 mm, Lichtgrau/Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schul-Spind doppelstöckig Evolo, H1650xB1190xT500mm, 7035/6011
C+P Schul-Spind doppelstöckig Evolo, H1650xB1190xT500mm, 7035/6011
Artikel-Nr.:
     1498-11619-483106-40|S10070
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     483106-40|S10070
EAN/GTIN:
     4065714425422
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Evolo, als Schulschrank, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus
aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Korpus aus
stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1
stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für
erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der
Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 8 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser
inkl. Tür-Schutz,
Maße (H x B x T): 1650 x 1190 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 6011 Resedagrün, Füße: RAL 7035
Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1650 MMT
Breite:
1190 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
70,71 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 6011 Resedagrün
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Unterbau:
Kunststoff
Niveauregulierung:
Ja
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
4
Anzahl Fächer:
8
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Spind-Doppelstöckig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 599,73*
€ 695,98*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,83*
€ 767,98*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,21*
€ 771,05*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,05*
€ 927,42*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,98*
€ 913,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,74*
€ 905,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,70*
€ 883,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,98*
€ 852,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,83*
€ 791,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.