Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind doppelstöckig Evolo, 2 Abteile, H1800B610T500 mm, Lichtgrau/Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelst. Schrank EVOLO B610xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 2x2Abteilemit 100 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B610xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 2x2Abteilemit 100 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B610xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 2x2Abteilemit 100 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B610xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 2x2Abteilemit 100 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B610xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 2x2Abteilemit 100 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B610xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 2x2Abteilemit 100 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B610xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 2x2Abteilemit 100 mm h
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48320-20|S10166
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48320-20|S10166
EAN/GTIN:
     4050646451113
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Evolo, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile
Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als
praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen
Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten
sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, 4 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für
Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz,
Maße (H x B x T): 1800 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 MMT
Belüftung Front:
Belüftungslochbild
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
4
Abteilbreite:
400
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Breite:
610 MMT
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
44,45 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Türen:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 4 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Spind-Doppelstöckig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,30*
€ 384,37*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,38*
€ 384,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,27*
€ 431,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,75*
€ 479,10*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,30*
€ 710,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,77*
€ 845,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,50*
€ 832,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,75*
€ 814,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,02*
€ 787,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,30*
€ 732,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.