Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobe Evolo, 10 Fächer, H1850B1591T500 mm, Lichtgrau/Viridingrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Offene Garderobe Evolo, H1850xB1591xT500mm
C+P Offene Garderobe Evolo, H1850xB1591xT500mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48410-00|S10369
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48410-00|S10369
EAN/GTIN:
     4065714429215
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Schließfachgarderobe
Offene Garderobe Evolo, für 10 Personen, bestehend aus 2 Fächerschränken mit je 5 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus
aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, dazwischen
Ablage mit 10 Kunststoffkleiderbügeln und Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für
erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der
Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 10
Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1850 x 1591 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 1108060 RDS Viridingrün, Zwischenteil:
RAL 7021 Schwarzgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Breite:
1591 MMT
Oberfläche Türen:
lackiert
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
72,73 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau, garderobenschrank, c+p garderobenschrank, Metall-Schließfachschrank, Metall-Schließfachschränke, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderoben-Schließfachschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 727,48*
€ 845,63*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.127,91*
€ 1.299,17*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.063,52*
€ 1.304,98*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,17*
€ 1.546,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,16*
€ 1.543,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,23*
€ 1.468,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,98*
€ 1.414,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,91*
€ 1.342,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.