Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic, 3 Abteile, H1850B1200T500 mm, Lichtgrau/Pastellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind Classic, 3 Abteile, H1850B1200T500 mm, Lichtgrau/Pastellgrün
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8010-325|S10111
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-325|S10111
EAN/GTIN:
     4065714322288
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahl-Garderobenschrank Classic, 3 Abteile mit 5 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für
erweiterten Korrosionsschutz, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 15 Zylinderschlösser mit je 2
Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 1109020 RDS Pastellgrün, Füße: RAL
7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Material Unterbau:
Kunststoff
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
15
Abteilbreite:
400
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Breite:
1200 MMT
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
82,01 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1109020 RDS Pastellgrün
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,50*
€ 1.267,63*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.041,37*
€ 1.272,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,63*
€ 1.508,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,28*
€ 1.502,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,56*
€ 1.428,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,77*
€ 1.377,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,50*
€ 1.313,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.