Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic, 3 Fächer, H1850B320T500 mm, Anthrazit/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Classic, 3 Fächer, H1850B320T500 mm, Anthrazit/Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8010A103|S10023
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010A103|S10023
EAN/GTIN:
     4065714322752
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfach-schrank mit füßen
Stahl-Fächerschrank Classic, 1 Abteil mit 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für
erweiterten Korrosionsschutz, Türen mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, Türaufhängung in Drehbolzen mit
Öffnungswinkel von ca. 110 Grad, inkl. Anschlagsdämpfer für angenehmes Schließverhalten, 3 Zylinderschlösser mit je 2
Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1850 x 320 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL
9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Optik Türen:
Sichtfenster Acrylglas
Material Unterbau:
Kunststoff
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
3
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Breite:
320 MMT
Anschlagsart Front:
einschlagend
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
26,97 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Oberfläche Korpus:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Plexiglas-Schließfachschrank, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,95*
€ 515,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,83*
€ 517,77*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,77*
€ 613,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,46*
€ 609,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,80*
€ 597,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,53*
€ 576,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,95*
€ 521,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.