Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic, 9 Fächer, H1800B900T500 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC Fächerschrank, Fachhöhe 510 mm, mit Sockel
CLASSIC Fächerschrank, Fachhöhe 510 mm, mit Sockel
CLASSIC Fächerschrank, Fachhöhe 510 mm, mit Sockel
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8020A303|S10007
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020A303|S10007
EAN/GTIN:
     4060061282735
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Fächerschrank Classic, 3 Abteile mit 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit
Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, Türen mit Sichtfenster aus Acrylglas für
direkten Einblick, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel von ca. 110 Grad, inkl. Anschlagsdämpfer für
angenehmes Schließverhalten, 9 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1800 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 MMT
Unterbau:
Sockel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
9
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Breite:
900 MMT
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
65,53 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Optik Türen:
Sichtfenster Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, fächerschrank h1800xb900xt500mm fächer 9, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Plexiglas-Schließfachschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,74*
€ 684,77*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,40*
€ 689,55*
30 Tage
22
Frei Haus
ab € 805,09*
€ 912,14*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 967,34*
€ 1.090,71*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 908,01*
€ 1.095,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,71*
€ 1.297,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,98*
€ 1.295,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,62*
€ 1.244,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,63*
€ 1.203,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,34*
€ 1.151,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.