Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm, Schwarzgrau/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm, Schwarzgrau/Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8050-000|S10247
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-000|S10247
EAN/GTIN:
     4066681317116
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Freistehende Sitzbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren
Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität,
Maße (H x B x T): 420 x 1000 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten aus Kunststoff: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
420 MMT
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
350 MMT
Gewicht:
10,66 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestell 2:
RAL 7035 Lichtgrau
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Niveauregulierung:
Ja
Material Sitzfläche:
Kunststoff
Traglast Sitzbank:
375
Versandart:
per LKW
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Sitzfläche:
Leisten
Zertifkat GS:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, umkleidebank kunststoff, garderobenbank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,60*
€ 331,51*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,09*
€ 332,69*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,51*
€ 394,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,33*
€ 376,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,65*
€ 372,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,60*
€ 323,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.