Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm, Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm, Schwarzgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8050-010|S10066
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-010|S10066
EAN/GTIN:
     4053597119941
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Freistehende Sitzbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren
Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Schuhrost aus Rundmetall, mit Sitzleisten aus
Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden,
Maße (H x B x T): 420 x 1000 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
420 MMT
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
350 MMT
Gewicht:
14,87 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Niveauregulierung:
Ja
Schuhrost:
Ja
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Traglast Sitzbank:
375
Versandart:
per LKW
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Komfort-Höhenverstellung:
50
Material Schuhrost:
Stahl
Oberfläche Schuhrost:
lackiert
Sitzfläche:
Leisten
Zertifkat GS:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank holz, garderobenbank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,95*
€ 417,29*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,90*
€ 418,76*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,29*
€ 496,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,66*
€ 493,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,80*
€ 486,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,72*
€ 474,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,95*
€ 421,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.