Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenbank 1-seitig, H1650B1960T400 mm, Schwarzgrau/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenbank 1-seitig, H1650B1960T400 mm, Schwarzgrau/Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8052-100|S10080
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8052-100|S10080
EAN/GTIN:
     4059369668969
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Einseitige Garderobenbank, Basic, Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren
Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste, mit 8 Kunststoff-Doppelhaken
verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild, Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe
Stabilität,
Maße (H x B x T): 1650 x 1960 x 400 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten aus Kunststoff: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1650 MMT
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Material Sitzfläche 2:
Kunststoff
Traglast Sitzbank:
750
Versandart:
per LKW
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Komfort-Höhenverstellung:
50
Sitzfläche:
Leisten
Material Rückenlehne:
Buche-Hartholz
Breite:
1960 MMT
Tiefe:
400 MMT
Gewicht:
35,66 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestell 2:
RAL 7035 Lichtgrau
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Niveauregulierung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben-sitzbank holz, garderoben sitzbank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,80*
€ 822,04*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,00*
€ 825,47*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,04*
€ 978,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,14*
€ 975,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,46*
€ 946,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,67*
€ 908,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,80*
€ 836,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.