Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Z-Spind Classic, 2 Abteile, H2090B420T510 mm, Lichtgrau/Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Z-Spind Classic, 2 Abteile, H2090B420T510 mm, Lichtgrau/Enzianblau
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8053-122|S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8053-122|S10003
EAN/GTIN:
     4025314605839
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahl-Z-Garderobenschrank Classic, 1 Abteil z-förmig unterteilt für 2 Personen, komfortable Hängemöglichkeit langer
Kleidungsstücke trotz geringem Platzangebot, Z-Türen mit speziellem Faltmechanismus und Anschlagsdämpfer,
doppelwandig für hohe Stabilität, Türaufhängung durchgängig mit robustem Drehstangen-Scharnier, innen je Fach 1 stabile
Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, mit Belüftungs-Lochbild in der Rückwand und 10 mm
Wandabstandhalter, auf untergebauter Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren
Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt,
oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln,
Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt,
oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden,
Maße (H x B x T): 2090 x 420 x 510 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau, Gestell: RAL
7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
2090 MMT
Breite:
420 MMT
Tiefe:
510 MMT
Gewicht:
46,24 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Niveauregulierung:
Ja
Sitzbanktyp:
untergebaut
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
links angeschlagen + rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Z-Spind, Z-Türenschrank, Z-Aufteilungs-Spind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,75*
€ 1.221,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,11*
€ 1.219,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,78*
€ 1.136,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,26*
€ 1.093,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,74*
€ 1.054,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.