Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Z-Spind Classic, 4 Abteile, H2090B820T510 mm, Lichtgrau/Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Z-Spind Classic, 4 Abteile, H2090B820T510 mm, Lichtgrau/Orange
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8053-224|S10185
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8053-224|S10185
EAN/GTIN:
     4065714344105
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahl-Z-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile jeweils z-förmig unterteilt für 4 Personen, komfortable Hängemöglichkeit
langer Kleidungsstücke trotz geringem Platzangebot, Z-Türen mit speziellem Faltmechanismus und Anschlagsdämpfer,
doppelwandig für hohe Stabilität, Türaufhängung durchgängig mit robustem Drehstangen-Scharnier, innen je Fach 1 stabile
Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, mit Belüftungs-Lochbild in der Rückwand und 10 mm
Wandabstandhalter, auf untergebauter Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren
Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt,
oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden 2 Zylinderschlösser mit je 2
Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm,
allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
Maße (H x B x T): 2090 x 820 x 510 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 2000 Gelborange, Gestell: RAL
7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
2090 MMT
Breite:
820 MMT
Tiefe:
510 MMT
Gewicht:
82,62 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 2000 Gelborange
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Niveauregulierung:
Ja
Sitzbanktyp:
untergebaut
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
4
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
links angeschlagen + rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Z-Spind, Z-Türenschrank, Z-Aufteilungs-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.281,19*
€ 1.477,00*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.220,14*
€ 1.483,15*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,00*
€ 1.757,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,92*
€ 1.738,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,62*
€ 1.651,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,60*
€ 1.594,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,19*
€ 1.524,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.