Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobe Serie 8070, H1950B740T480 mm, Graualu/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobe Serie 8070, H1950B740T480 mm, Graualu/Weiß
Artikel-Nr.:
     1498-11619-80700-00|S10359
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-00|S10359
EAN/GTIN:
     4066681229976
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Schließfachgarderobe
garderobenschrank
Offene Garderobe Serie 8070, bestehend aus 1 Fächerschrank mit 5 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität,
Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor
Überdehnen der Tür, auf 100 mm hohem Sockel, daneben Garderobenteil mit Kopfboden, darunter Ablageboden aus Rundrohr
sowie 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 5 verdrehsicheren Schiebehaken, unten 1 Schuhrost aus Rundrohr,
seitliche Abschlusswand, 5 Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert mit Spezialaufhängung, 5 Zylinderschlösser mit je 2
Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1950 x 740 x 480 mm, Korpus: RAL 9007 Graualuminium, Türen: RAL 9016 Verkehrsweiß, Zwischenteil:
RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 MMT
Breite:
740 MMT
Tiefe:
480 MMT
Gewicht:
49,86 KG
Korpus:
RAL 9007 Graualuminium
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material Türen:
Stahl doppelwandig
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Sockel
Schuhrost:
Ja
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
5
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schließfachschrank, Metall-Schließfachschränke, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderoben-Schließfachschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 833,60*
€ 960,54*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,65*
€ 964,06*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,54*
€ 1.143,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,61*
€ 1.140,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,44*
€ 1.097,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,05*
€ 1.056,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,60*
€ 991,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.