Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Serie 8070, H1950B240T480 mm, Lichtgrau/Pastellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Serie 8070, H1950B240T480 mm, Lichtgrau/Pastellgrün
Artikel-Nr.:
     1498-11619-80700-10|S10441
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-10|S10441
EAN/GTIN:
     4066681229990
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfach-schrank 5 fächer
Stahl-Fächerschrank Serie 8070, 1 Abteil mit 5 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, Türaufhängung
oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür,
auf 100 mm hohem Sockel, 5 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1950 x 240 x 480 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 1109020 RDS Pastellgrün
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 MMT
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Sockel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
5
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Breite:
240 MMT
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Tiefe:
480 MMT
Gewicht:
27,46 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1109020 RDS Pastellgrün
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Türen:
Stahl doppelwandig
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,41*
€ 607,61*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,35*
€ 609,58*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,61*
€ 723,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,52*
€ 713,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,82*
€ 698,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,44*
€ 671,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,41*
€ 614,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.