Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleingefachschrank , 30 Fächer, H1950B460T200 mm, Lichtgrau/Pastellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Kleingefachschrank , 30 Fächer, H1950B460T200 mm, Lichtgrau/Pastellgrün
Artikel-Nr.:
     1498-11619-80700-201|S10159
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-201|S10159
EAN/GTIN:
     4066681196551
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
kleingefachschrank 30 fächer
kleingefachschrank
Stahl-Kleingefachschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), mit 30 Fächern, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung
oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, auf 100 mm hohem Sockel in RAL 7021 Anthrazit, vorgesehen zur
Wandbefestigung, 30 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1950 x 460 x 200 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 1109020 RDS Pastellgrün
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 MMT
Breite:
460 MMT
Tiefe:
200 MMT
Gewicht:
41,35 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1109020 RDS Pastellgrün
Material Korpus:
Stahl
Versandart:
per LKW
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
30
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, Postverteilerschrank, Kleingefachspind, Verteilerspind, Postverteilerspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.484,49*
€ 1.718,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.430,99*
€ 1.725,45*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.718,56*
€ 2.045,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.701,63*
€ 2.024,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,06*
€ 1.919,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,52*
€ 1.852,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.484,49*
€ 1.766,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.