Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleingefachschrank , 20 Fächer, H1950B460T200 mm, Lichtgrau/Pastellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Kleingefachschrank , 20 Fächer, H1950B460T200 mm, Lichtgrau/Pastellgrün
Artikel-Nr.:
     1498-11619-80700-203|S10154
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-203|S10154
EAN/GTIN:
     4066681196636
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
kleingefachschrank 20 fächer
kleingefachschrank
Stahl-Kleingefachschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), mit 20 Fächern, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung
oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, auf 100 mm hohem Sockel in RAL 7021 Anthrazit, vorgesehen zur
Wandbefestigung, 20 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1950 x 460 x 200 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 1109020 RDS Pastellgrün
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 MMT
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
20
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Breite:
460 MMT
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Tiefe:
200 MMT
Gewicht:
35,39 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1109020 RDS Pastellgrün
Material Korpus:
Stahl
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: c+p möbelsysteme kleingefachschrank, Verteilerschrank, Postverteilerschrank, Kleingefachspind, Verteilerspind, Postverteilerspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.161,84*
€ 1.339,48*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,94*
€ 1.345,01*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,48*
€ 1.593,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,49*
€ 1.589,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,80*
€ 1.511,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,79*
€ 1.456,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,84*
€ 1.382,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.