Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Serie 8070, H1950B900T480 mm, Graualu/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Serie 8070, H1950B900T480 mm, Graualu/Weiß
Artikel-Nr.:
     1498-11619-80700-40|S10456
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-40|S10456
EAN/GTIN:
     4066681230286
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank h1950xb900xt480...
Stahl-Fächerschrank Serie 8070, 4 Abteile mit je 5 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, Türaufhängung
oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür,
auf 100 mm hohem Sockel, 20 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1950 x 900 x 480 mm, Korpus: RAL 9007 Graualuminium, Türen: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 MMT
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Sockel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
4
Anzahl Fächer:
20
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Breite:
900 MMT
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Tiefe:
480 MMT
Gewicht:
85,84 KG
Korpus:
RAL 9007 Graualuminium
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Türen:
Stahl doppelwandig
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 20 fächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.521,13*
€ 1.738,17*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.464,66*
€ 1.745,16*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.738,17*
€ 2.068,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.721,91*
€ 2.049,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.637,40*
€ 1.948,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,91*
€ 1.884,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.521,13*
€ 1.810,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.