Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank Vitas H453B1500T825 mm, Schwarzgrau/HPL Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sitzbank Vitas H453B1500T825 mm, Schwarzgrau/HPL Weiß
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8151-920|S10024
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8151-920|S10024
EAN/GTIN:
     4025314642070
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank Vitas, Stahlprofil-Rahmengestell beschichtet, 1 HPL-Sitzfläche,
Maße (H x B x T): 840 x 1501 x 825 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL (VK): Dekor Weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
840 MMT
Breite:
1501 MMT
Tiefe:
825 MMT
Gewicht:
40,29 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestell 2:
Dekor Weiß
Gestellprofil:
Vierkant-Rahmengestell
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Versandart:
per LKW
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.685,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.925,74*
€ 2.291,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.906,66*
€ 2.268,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.809,38*
€ 2.153,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,48*
€ 2.081,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.685,34*
€ 2.005,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.