Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Serie 8170, 4 Abteile, H1950B620T490 mm, Lichtgrau/Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind Serie 8170, 4 Abteile, H1950B620T490 mm, Lichtgrau/Rubinrot
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8170-402|S10006
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8170-402|S10006
EAN/GTIN:
     4025314651775
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahl-Garderobenschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), als Raumsparschrank 4 Abteile, Abteilbreite 150 mm, Türen
mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, innen je Fach 1
Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 2 verdrehsichere Schiebehaken, mit Belüftungs-
Lochbild in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter, auf 100 mm hohem Sockel 4 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln,
Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1950 x 620 x 490 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3003 Rubinrot, Sockel: RAL 7021
Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 MMT
Aufhängung Front:
Scharnierband
Tür Öffnungswinkel:
170 DD
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
4
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Breite:
620 MMT
Beschlag Front:
innen
Tiefe:
490 MMT
Gewicht:
66,37 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Kleingefachschrank, Verteilerschrank, Postverteilerschrank, Kleingefachspind, Verteilerspind, Postverteilerspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,69*
€ 1.110,56*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,71*
€ 1.115,02*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,56*
€ 1.321,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,43*
€ 1.319,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,25*
€ 1.259,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,90*
€ 1.212,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,69*
€ 1.138,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.