Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind doppelstöckig Resisto, 2 Abteile, H1950B772T740 mm, Lichtgrau/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind doppelstöckig Resisto, 2 Abteile, H1950B772T740 mm, Lichtgrau/Gelb
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8270-274|S10021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8270-274|S10021
EAN/GTIN:
     4061261465843
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Resisto, XXL, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung
nach vorne, absolut stabil und vandalismussicher, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem
Drehstangen-Scharnier, rechts angeschlagen, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren
Schiebehaken, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel mit
30 mm Niveauregulierung, 4 Drehzylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1950 x 772 x 740 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 0959059 RDS Schwefelgelb
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 MMT
Breite:
772 MMT
Tiefe:
740 MMT
Gewicht:
88,59 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
0959059 RDS Schwefelgelb
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Aufhängung Front:
Drehstangen-Scharnier
Optik Türen:
Flügeltüren gewölbt
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Sockel
Niveauregulierung:
Ja
Versandart:
per LKW
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
4
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.058,67*
€ 1.220,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,91*
€ 1.226,02*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,99*
€ 1.452,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,99*
€ 1.449,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,77*
€ 1.377,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,34*
€ 1.327,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,67*
€ 1.259,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.