Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind doppelstöckig Classic, 2 Abteile, H1800B610T500 mm, Lichtgrau/Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/2000 | CA5955-2000
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/2000 | CA5955-2000
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8320-20|S10074
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8320-20|S10074
EAN/GTIN:
     4025314681031
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile
Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als
praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser, 4 Türen mit
Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und
unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen,
Maße (H x B x T): 1800 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 2000 Gelborange
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 MMT
Unterbau:
Sockel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
4
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Breite:
610 MMT
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
42,84 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 2000 Gelborange
Oberfläche Korpus:
lackiert
Belüftung Front:
Lochrosetten
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 4 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Spind-Doppelstöckig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,88*
€ 459,91*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,79*
€ 558,25*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,63*
€ 560,49*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,25*
€ 664,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,27*
€ 656,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,19*
€ 641,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,29*
€ 619,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,79*
€ 562,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 163,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 214,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 214,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 278,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 278,23*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,49*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10007
ab € 189,95*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.