Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind doppelstöckig Classic, 2 Abteile, H1800B610T500 mm, Lichtgrau/Viriding


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind doppelstöckig Classic, 2 Abteile, H1800B610T500 mm, Lichtgrau/Viriding
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8320-20|S10389
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8320-20|S10389
EAN/GTIN:
     4052574798704
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile
Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als
praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser, 4 Türen mit
Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und
unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen,
Maße (H x B x T): 1800 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 1108060 RDS Viridingrün
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 MMT
Breite:
610 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
42,84 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Oberfläche Korpus:
lackiert
Belüftung Front:
Lochrosetten
Unterbau:
Sockel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
4
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Spind-Doppelstöckig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,74*
€ 559,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,61*
€ 561,66*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,73*
€ 666,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,83*
€ 657,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,33*
€ 641,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,95*
€ 600,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,74*
€ 566,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.