Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P XXL-Schließfachschrank Resisto, 8 Fächer, H1950B772T740 mm, Weiß/Horizontbla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P XXL-Schließfachschrank Resisto, 8 Fächer, H1950B772T740 mm, Weiß/Horizontbla
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8470-274|S10043
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8470-274|S10043
EAN/GTIN:
     4066681232846
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank 8 fächer
Stahl-Schließfachschrank Resisto, XXL, 2 Abteile mit je 4 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne,
absolut stabil und vandalismussicher, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Drehstangen-
Scharnier, rechts angeschlagen, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm
hohem Sockel mit 30 mm Niveauregulierung, 8 Drehzylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene
Schließungen,
Maße (H x B x T): 1950 x 772 x 740 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: 2406015 RDS Horizontblau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 MMT
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Aufhängung Front:
Drehstangen-Scharnier
Optik Türen:
Flügeltüren gewölbt
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Sockel
Niveauregulierung:
Ja
Versandart:
per LKW
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
8
Ausführung Front:
Flügeltüren
Breite:
772 MMT
Anschlag Front:
DIN rechts
Tiefe:
740 MMT
Gewicht:
113,05 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
2406015 RDS Horizontblau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 8 fächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.362,52*
€ 1.564,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.301,20*
€ 1.570,38*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,11*
€ 1.861,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,62*
€ 1.844,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,97*
€ 1.751,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,69*
€ 1.690,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.362,52*
€ 1.621,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.